LEDマルチライト電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72864901 品番SW-GD-020EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

いろんな用途で使えるLED作業灯です。
環境を選ばず設置できる防雨防塵IP65仕様で、2芯3芯兼用プラグのライトです。
吊り下げフック・固定用バイス付です。
虫が寄り付きにくく、熱を持たない24WLEDを採用しています。
拡散フィルターと反射鏡で広範囲を均一に照らします。
アルミニウムとポリカーボネート製で頑強構造です。

用途キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備作業灯、看板照明、庭先、駐車場、店先の照明、防犯用。 電球色 消費電力(W)24 入力電圧(V)90〜240 色温度(K)3000 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)約40000(使用環境25度) 明るさ(Lm)2100(全光束) 電源ケーブル0.6m
注意
※電球交換式ではありません。
※LEDの寿命がきましたら、買い替えをお願いします。
※本体は防雨使用ですが屋外で雨に濡れる場合は防雨仕様の延長コードが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする