曜日別特売
220-3000-K5D AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定) 72866075

AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 5台セット220-3000-K5D

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72866075
品番
220-3000-K5D
参考基準価格(税別)¥1,054,000販売価格(税込)¥1,152,800
販売価格(税別)
¥1,048,000

AirChek(R) Essential 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One Adjustable Tube Holder 5個、Type A Protective Tube cover 5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台およびSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途
タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。
仕様
●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)
質量(g)
550
電源
充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式
フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)
外形寸法(cm)
10.4×9.4×7.1
ポンプ
空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)
使用環境条件
動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)
流量精度
設定値の±5%
連続動作時間
最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時無制限
各種認証
IP6x・IECEx/ATEX/UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする