曜日別特売
BV100REX 無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 72874395

無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
消費電力(W)8W/50W
内容量1台注文コード72874395品番BV100REX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)適合機種0備考保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mm消費電力(W)8W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約7.9Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする