曜日別特売
JN-V40TFHD-U 液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 72874578

液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72874578品番JN-V40TFHD-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835質量(kg)約5.3高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)消費電力(W)最大≦90/通常≦37/スタンバイ≦0.5使用温度(℃)5~40表面処理半光沢消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W最大応答速度9.5ms(GtoG)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)554×892×237(スタンド幅835)※スタンド付、509×892×85※スタンド無コントラスト比5000:1画素ピッチ約0.455mm表示色1677万色/sRGB:89%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックバックライトD-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力Yes入出力端子HDMI-1:1.4 (1920x1080)@60Hz (ARC)、HDMI-2:1.4 (1920x1080)@60Hz、USB-A(2.0)、コアキシャル出力、ビデオ、音声入力、オーディオ出力モニターサイズ40型パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:NOリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする