画像準備中

A01H 電動アシスト自転車対応修理スタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874998 品番A01H
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

修理作業時に抜群の安定性を実現した画期的メカニズム
特徴
あらゆる電動アシスト自転車に対応し、修理作業の負担軽減
前後のセーフティバーにより抜群の安定感(女性でも可能)
1人で後輪のリフトアップが安全で簡単にできる
場所をとらない省スペース
一般軽快車でも作業可能
従来の製品では難しかったペダルを回す作業も可能
シンプルなメカで、高耐久、電源いらず

用途
サイズ:W638mm x D520mm x H975mm
本体重量:9.7Kg
リフトアップ自転車最大重量:50Kg
カラー:シルバー塗装
材質:耐久性を考慮した鉄製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする