画像準備中

A01L W 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド シルキーホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72875007 品番A01L W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。
パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド
機能性とデザイン性を兼ね備えています
幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています

用途
カラー:ナイトブラック
サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
シルキーホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする