画像準備中

A02L LG 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド ライムグリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72875585 品番A02L LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド
機能性とデザイン性を兼ね備えています
ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています

用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ライムグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする