Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 輪行バック・収納
CB-201 BK コンビニバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72875856
品番
CB-201 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンビニバッグ
ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び
コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!
撥水生地で汚れにくい。
コンパクトに収納可能。
用途
材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)
本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm
重量:(約)35g
色
ブラック