Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 輪行バック・収納
EB-103NV3 Keia+ エコバック ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72878428
品番
EB-103NV3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
持ち運びに便利なエコバッグで、可愛いカバのロゴ入りになります。
カゴカバーにも使用する撥水生地を使用しているので、雨の日でも濡れにくく丈夫
用途
サイズ:(約)幅420×長さ370×マチ120mm(持ち手含まず)
材質:ポリエステル100%
重量:35g
色
ネイビー