AVEDIO(エヴァディオ)
AVEDIO(エヴァディオ)の その他自転車部品
トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm グリーン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72879758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。
用途
全長:30mm
重量:2g
寸法(mm)
30
色
グリーン