OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100個) 注文コード72884054 品番FSC2MC5BL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチモード(OM2)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。

仕様SCシンプレックスコネクタ タイプOM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする