画像準備中

Toe clip spacer トークリップスペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72884238 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ペダルからつま先までのトウクリップの突き出し長を延長させる、MKSトウクリップ用のカスタムパーツです。
ペダルとトウクリップの間にこのスペーサーを挿入することで、左右のトウクリップ位置をそれぞれ1mmから4mmまで、1mm単位で前方に配置することができます。
M5ボルトとナットがそれぞれ4個、1mm厚の鉄製スペーサーが8枚付属しております。
※M5六角レンチは付属しておりません。別途ご用意のうえ、お取り付けください。

用途
8枚/セット
長さ14mm締付ボルト&ナット&アーレンキー付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする