Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の サイクルレインコート
RH-103BK レインハット ブラックホワイトドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72884615
品番
RH-103BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安心の防水・はっ水加工。・蒸れないメッシュ付き。・風飛び防止のあご紐付き。
材質
本体表/ポリエステル100%(PUコーティング)・本体裏/ポリエステル100%(メッシュ)・ヒサシ/PVC
色
ブラックホワイトドット
質量(g)
約64
幅(cm)
33
寸法(cm)
ツバ左右30
頭囲(cm)
59