MARUZEN(丸善電機産業)
MARUZEN(丸善電機産業)の 自転車用ライト
MARUZEN(丸善電機産業)の ヘッドライト・フロント用ライト
MKM-3RB-KR LEDブロックランプ 6V-1.4W GR/グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888946
品番
MKM-3RB-KR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)
低速走行(3〜4km)から明るく点灯
BAA対応フロントリフレクター付
ウレタンゴムローラー
6V1.4W
色
GR/グレー
ライト種類
LED
光度(cd)
1600