AVEDIO(エヴァディオ)
AVEDIO(エヴァディオ)の サドル関連
AVEDIO(エヴァディオ)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートクランプ Φ34.9 ダークブルー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72889734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途
サイズ:34.9Φ
重量:10.5g
色
ダークブルー
寸法(Φmm)
34.9