画像準備中

タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72891274 品番F2087-AX-MNL4
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル
ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン

用途
サイズ:20×7/8
ETRTO:23-451
黒トレッド/ アンバー
重量・・・165g
推奨内圧(kPa):600-900
黒/AXオープン サイズ20×7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする