IWA(丸八工機)
IWA(丸八工機)の サドル関連
IWA(丸八工機)の サドル
IWA(丸八工機)の 一般車用
一般車サドル D2735BPG-GR ガード付 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72891615
品番
D2735BPG-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
どの自転車にも合う定番モデル。
用途
寸法:厚さ55mm × 奥行263 mm × 幅221 mm
重さ:880g
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質
表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)
263
幅(mm)
221
厚さ(mm)
55
色
グレー
質量(g)
880