画像準備中

タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72892254 品番8W1683-B-CTRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ
耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。
タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)

用途
表記サイズ:16×1 3/8
ETRTO:35-349
トレッド:黒
サイド:黒/リフレクター
重量:390g
推奨内圧(kPa):MAX 450
黒/リフレクター サイズ16×1-3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする