(IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72896690 品番RBC20A1P
参考基準価格(税別)¥15,998 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Renogy 12V 20A AC充電器は、LiFePO4リチウムイオン電池専用に設計された高性能モデルです。最新の端子設計を採用し、リング端子ケーブルと新型ワニ口クリップケーブルを標準装備することで、固定設置からモバイル充電への切り替えが容易になりました。また、防水性能をIP65まで向上させ、屋外や過酷な環境でも安心して使用できます。3段階のインテリジェント充電によりバッテリー電圧を自動検知し最適な充電モードに切り替え、充電効率は89%以上を実現します。短絡、過熱、過電圧、低電圧、過電流、逆接続の6重保護機能を備え、LEDインジケーターで充電状態を簡単に確認可能です。プラグアンドプレイ設計で接続も迅速に行え、特許取得済みの放熱性に優れたプラスチック筐体により、ファンレスで静音充電が可能です。
【高い適応性】100〜240 VAC 50/60 Hzの幅広い入力に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。リング端子ケーブルと新しいワニ口クリップケーブルを付属しており、固定設置とモバイル充電の切り替えが簡単です。筐体はIP65の防水性能を備え、屋内外や過酷な環境でも安心して使用できます。
【3段階スマート充電】3段階のインテリジェント充電方式でバッテリー電圧を自動認識し、状況に応じて最適な充電モードに切り替えます。これによりリチウム電池を安全かつ効率的に充電でき、充電効率は89%以上です。
【安全保護機能内蔵】短絡・過熱・過電圧・低電圧・過電流・逆接続の6つの保護機能を搭載しています。インジケーターで充電状態を確認でき、バッテリーを総合的に保護できます。
【簡単に使える設計】プラグアンドプレイ設計で素早く接続でき、ブラケットとネジでしっかり固定できます。特許取得済みのプラスチック筐体は放熱性に優れており、ファンレスで静音充電が可能です。

用途【リチウム電池専用設計】本充電器はリチウム電池用に設計されています。充電中にバッテリーが低温・低電圧保護を起動した場合、BMSが作動し充電できなくなります。本充電器はリチウム電池のアクティベーション機能を備えており、保護モードから迅速に復帰して再充電が可能です。 仕様無負荷時の入力電力消散:≦3W 寸法(mm)9.25×3.94×2.13 インチ / 235 × 100 × 54 質量(kg)3.97 lbs / 1.8 出力電流(A)20 保護等級IP65 相対湿度5% to 95% 保証期間2 年 入力電流(A)最大5 効率≧89% 保管温度範囲(℃)-40°F to 158°F / -40 to 70 入力電圧範囲(V)100 to 240 (50Hz / 60Hz) 各種認証FCC、CE、RCM、UKCA、RoHS グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-4°F to 113°F / -20 to 45 最大出力電圧(V)14.6 (±0.2
取扱説明書:(2.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする