電子レンジ圧力鍋 極み味

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード72905438 品番MWP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使える電子レンジ専用、プラスチック製の調理鍋です。
材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。
圧力調理で加熱時間が短縮!
お手入れ簡単なプラスチック製。
火を使わないので、どなたでも安心安全にお使いいただけます。
秋田美佐子先生監修の定番ご飯とおかずの30種類のレシピ付き♪

材質フタ・本体・圧力ノズル・圧力調整止具・目隠しフタ:ポリプロピレン、パッキン吸い付き解除パーツ:ポリアセタール、安全弁・安全目視フロート・圧力調整おもりカバー・パッキン吸い付き解除パーツ押し出し・パッキン:シリコーンゴム、安全弁ボール:テフロン樹脂、圧力調整おもり:鉄、ワッシャ・ネジ:ステンレス鋼 ホワイト 容量(L)2.3(満水時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×212×137
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする