WF-C500 GZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 72906208 WF-C500 GZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 72906208 WF-C500 GZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 72906208 WF-C500 GZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 72906208 WF-C500 GZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 72906208

ワイヤレスステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906208 品番WF-C500 GZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質で、スマホの音をいい音に
コンパクト設計と高い装着性
ジブンに合うカラーを選べるカラーバリエーション
いつでも音楽が楽しめるロングバッテリー
音切れしにくい安定したBluetooth接続でストレスフリー

付属品ハイブリッドイヤーピース(SS,M,LL各2個)、充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル(約20cm)、保証書、取り扱い説明書 仕様マイク通話対応(スマホ/PC)、安定接続 アイスグリーン 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Ver.5.0 連続再生時間(電池持続時間)最大10時間 充電方式USB充電(ケース使用) 防水性IPX4相当 通信距離(m)最大10 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC, AAC 連続通話時間(時間)(電池持続時間)最大5 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72906208 WF-C500 GZ 02499406 WF-C510 LC ワイヤレスステレオヘッドセット SONY ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする