3008-58100【ワケあり】 真空捕集びん ジーエルサイエンス 72910735

真空捕集びん

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72910735
品番
3008-58100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥25,980

有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。
捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。
また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。
1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。
試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
50mL
規格
外径30×長さ210mm
アズワン品番
64-1244-81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする