商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0〜45℃湿度範囲/10〜90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm