商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2
最小表示(g)1(0〜1kg)、2(1kg超〜2kg)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)232×179
センサーロードセルシステム
最大風袋量(kg)0.999
使用温度範囲(℃)0〜+35
使用環境湿度(%)15〜85(結露なきこと)
質量(kg)2.2(乾電池含む)
精度等級3級
適合地域1B(山形県、福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県)
電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)
消費電力(W)0.05(DC6V)
保護等級IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ひょう量単位kg