デセプション135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 BLJ ブルージャパン 注文コード72923140 品番BLJ ブルージャパン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

思わず口を出す万能ミノー

用途湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。 寸法(mm)135 BLJ ブルージャパン 質量(g)23.5 タイプシンキング フック#4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする