JACKSON
デセプション135
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
US2 UVサゴシノエサ2
注文コード
72923210
品番
US2 UVサゴシノエサ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
思わず口を出す万能ミノー
用途
湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。
寸法(mm)
135
色
US2 UVサゴシノエサ2
質量(g)
23.5
タイプ
シンキング
フック
#4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。