曜日別特売
SRW サンライズウィード メタルエフェクトベイトチューン 20g JACKSON 72923307

SRW サンライズウィード メタルエフェクトベイトチューン 20g JACKSON 72923307
SRW サンライズウィード メタルエフェクトベイトチューン 20g JACKSON 72923307
SRW サンライズウィード メタルエフェクトベイトチューン 20g JACKSON 72923307

メタルエフェクトベイトチューン 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個SRW サンライズウィード注文コード72923307品番SRW サンライズウィード
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

<小粒でも強力な集魚力。ソルトゲームの小さな巨人>堤防や港湾部・サーフで手軽に様々な魚種を狙えるブレードジグ。使用方法はシンプルでボトムまで沈めてゆっくりと巻き上げるだけ。ボトムタッチした際に着底が分かりやすい前重心ボディ形状を採用。根掛かりしにくく強度があるシングルフック仕様は、一度フッキングしたターゲットを逃しません。ブレード部には収縮チューブを採用しキャスト時にリーダーにフックが絡みにくい、ストレスフリー設計になっています。

寸法(mm)44SRW サンライズウィード質量(g)20フック#SS
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする