曜日別特売
ZGP ゼブラグローピンク 飛び過ぎダニエルブレード 40g JACKSON 72923788

ZGP ゼブラグローピンク 飛び過ぎダニエルブレード 40g JACKSON 72923788
ZGP ゼブラグローピンク 飛び過ぎダニエルブレード 40g JACKSON 72923788
ZGP ゼブラグローピンク 飛び過ぎダニエルブレード 40g JACKSON 72923788

飛び過ぎダニエルブレード 40g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ZGP ゼブラグローピンク注文コード72923788品番ZGP ゼブラグローピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<ブレードでも飛び過ぎ!>テールフックからわずかに阿附セットされた位置に装着されたブレードは、フックと絡まるトラブルはほぼありません。ブレードとフックを分割化したことでブレードに余計な抵抗が掛からず、立ち上がりや回転速度も早くなっています。このブレードは単にフラッシングや振動でアピール力を高めるだけではなく、回転の抵抗によってボディのワイドウォブリングアクションを適度に抑えるため、ファースト気味のリトリーブスピードにも対応します。またブレードが水に絡むので、水面を早巻きしても跳ねすぎることなくバジング的に使うことも可能。ボディを形成する鉛部の形状はブレードを装着することを前提に適正化したためブレードが原因となる飛距離低下は無く、まさに飛び過ぎるルアーに仕上がっています。また、テールのトレブルフックの他に頭の後方部にアシストフックがセッティングされているため、バラしも軽減されます。

寸法(mm)83ZGP ゼブラグローピンク質量(g)40フック#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする