JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ギャロップベイビー 5g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ZBG ゼブラグロー
注文コード
72923824
品番
ZBG ゼブラグロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング
用途
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮します。
寸法(mm)
36
色
ZBG ゼブラグロー
質量(g)
5
フック
(#フロント/リア)8/12
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。