JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの 疑似餌(ルアー/ベイト)
クイックセット 21g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
IPB/MNI インパクトブルー/まんまイワシ
注文コード
72923910
品番
IPB/MNI インパクトブルー/まんまイワシ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
現地直行!!多才なアクション
用途
幅広いレンジ攻略に対応すべく数種類のラインアイを持つクイックヘッドと、肉厚なテールで大きく水をかく、クイックシャッドがセットになり登場!
色
IPB/MNI インパクトブルー/まんまイワシ
質量(g)
ヘッド部分:21
サイズ(inch)
シャッド部:3.5
フック
ヘッド部:#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。