※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TASCO(タスコ)
TASCO(タスコ)の 空調配管工具
TASCO(タスコ)の マニホールド
TASCO(タスコ)の ゲージマニホールド
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72925179
品番
TA122MEV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
セット内容
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AA)
取付ねじ
1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
(高圧側)-0.1〜5.5、(低圧側)-0.1〜3.8
接続ポート
5/16フレア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72925179
TA122MEV-1
80075329
TA122MEV-1
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
TASCO(タスコ)
1セット
¥
21,100
税込
¥
23,210
注文コードが変更になりました