※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72925206
品番
TA122MD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
セット内容
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA132AF)
取付ねじ
1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.0
接続ポート
5/16フレア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72925206
TA122MD-1
80075347
TA122MD-1
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO
1セット
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました