※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72925240 品番TA122MDV-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!

セット内容マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA133AB) 取付ねじ1/8NPT 対応冷媒種別R410A・R32 圧力範囲(MPa)-0.1〜5.0 接続ポート5/16フレア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72925240 TA122MDV-2 80075374 TA122MDV-2 ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1セット 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする