※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スカイリフターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72925285 品番STA801AM-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン・室内外機の据付けに最適!

付属品TASCOオリジナルTシャツ セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC) 質量(kg)天板:5 本体寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200 天板寸法(mm)400×600 本体質量(kg)21 最大揚程(m)3.5 最大荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする