充電式LEDヘッドライト H19R Signature

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925467 品番502198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。
Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。
付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。
表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。
本製品対応充電池(型番):502310

付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g)約374(電池含) 保護等級IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部) 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ電池式 光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20

商品説明動画

Ledlenser Headlamp H19R Signature | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする