ALMIGHTY HW52L BOA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード72925598 品番F1GA210449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きがしやすくて楽にフィット感を調整できるBoa搭載
ダイヤル周りにプロテクターを搭載して周りからの衝撃を緩和する
安定性とクッション性の両立
足にフィットする立体設計(抗菌防臭加工メッシュ)
土踏まず部でしっかりと足を固定し、先芯周りの横幅を広くした設計
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
履き口裏は人工皮革でメッシュより強い
再帰反射材つき
樹脂製先芯搭載

形状ローカット グレー サイズ(cm)25.5 機能クッション性・抗菌・防臭・耐久性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72925634
2022-01-19
用途:
工事現場にて現場管理作業時に履いて使用
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

廻りがアシックスをはいているので、もともとミズノが好きなのでこちらを購入しました。
使用状況は、歩きやすくて良かったです。
耐久性はこれからですが、前もミズノをはいていたのですが長持ちしたので大丈夫だと思います。
デザインはカッコは良いけどちょっと派手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする