USB充電&同期ケーブル 1.2m LN 抗菌 WH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72926158 品番KL-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Apple社 MFi認証品。
銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

材質コード/PVC ホワイト ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ 接点最大許容電力(VA)5V 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする