メイン

314150 ベアリング アークランドサカモト 72930947 314150 ベアリング アークランドサカモト 72930947 314150 ベアリング アークランドサカモト 72930947

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72930947 品番314150
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)8 シルバー 質量(g)23 内径(Φmm)12 取付関係寸法(最大da)(mm)26 外径(Φmm)28 面取(mm)最小0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)27000rpm (油潤滑)32000rpm 基本静定格荷重(N)2390 基本動定格荷重(N)5100 取付関係寸法(最小da)(mm)14 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする