用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)9
色シルバー
質量(g)32
内径(Φmm)15
取付関係寸法(最大da)(mm)30
外径(Φmm)32
面取(mm)最小0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)23000rpm (油潤滑)28000rpm
基本静定格荷重(N)2840
基本動定格荷重(N)5600
取付関係寸法(最小da)(mm)17
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列