メイン

314152 ベアリング アークランドサカモト 72931157 314152 ベアリング アークランドサカモト 72931157 314152 ベアリング アークランドサカモト 72931157

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931157 品番314152
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)10 シルバー 質量(g)35 内径(Φmm)17 取付関係寸法(最大da)(mm)33 外径(Φmm)35 面取(mm)最小0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)20000rpm (油潤滑)25000rpm 基本静定格荷重(N)3250 基本動定格荷重(N)6000 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする