メイン

314162 ベアリング アークランドサカモト 72931297 314162 ベアリング アークランドサカモト 72931297 314162 ベアリング アークランドサカモト 72931297

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)12 外径(Φmm)32 注文コード72931297 品番314162
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は内径・外径など13種類から選べます 他の種類を見る
用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)10 シルバー 質量(g)37 内径(Φmm)12 取付関係寸法(最大da)(mm)27 外径(Φmm)32 面取(mm)最小0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)22000rpm (油潤滑)27000rpm 基本静定格荷重(N)3050 基本動定格荷重(N)6800 取付関係寸法(最小da)(mm)17 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする