用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)65
内径(Φmm)17
取付関係寸法(最大da)(mm)35
外径(Φmm)40
面取(mm)最小0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)17000rpm (油潤滑)21000rpm
基本静定格荷重(N)4800
基本動定格荷重(N)9550
取付関係寸法(最小da)(mm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列