用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)13
色シルバー
質量(g)117
内径(Φmm)30
取付関係寸法(最大da)(mm)50
外径(Φmm)55
面取(mm)最小1
許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)7700rpm (油潤滑)15000rpm
基本静定格荷重(N)8300
基本動定格荷重(N)13200
取付関係寸法(最小da)(mm)35
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列