用途乗り物・家電・産業機械などで軸を滑らかに回転させる際に
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)8
色シルバー
質量(g)19
内径(Φmm)10
取付関係寸法(最大da)(mm)24
外径(Φmm)26
面取(mm)最小0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])(グリース潤滑)30000rpm (油潤滑)36000rpm
基本静定格荷重(N)1970
基本動定格荷重(N)4550
取付関係寸法(最小da)(mm)12
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数:単列