曜日別特売
AC2041 AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル 72953706

AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXXL
ミルスグリーン
内容量1枚注文コード72953706品番AC2041
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
材質
高密度ライトツイル
ミルスグリーン
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
72
バスト(cm)
130
袖丈
63
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする