ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 食堂用テーブル
ダイニングテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72956258
品番
6301-1030
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用。
自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です。
色
柾目柄
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×720
質量(kg)
天板:約16、脚部:約12
耐荷重(kg)
50
材質
天板:低圧メラミン化粧板30mm厚、脚部:スチール/粉体塗装
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×75×72
天板形状
四角
アジャスター
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,119
/
税込
¥
1,231
北海道地方
数量1につき
¥
1,831
/
税込
¥
2,014
沖縄地方
数量1につき
¥
2,848
/
税込
¥
3,133
離島
数量1につき
¥
2,848
/
税込
¥
3,133