355-07 日東No.523N  50mm巾(1巻) 広島 72962070

日東No.523N 50mm巾(1巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
72962070
品番
355-07
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
用途
カーペット固定用、ポスター掲示用、粗面接着性良好
厚さ(mm)
0.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×15(1ケース30巻入)
粘着力(N/25mm)
13(23℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする