替刃 チタンブレード 18mm 59° 10枚入 YT11TB018
チタンの表面コーティングを施した硬化ブレードです。幅18mmの幅広刃を使用できるカッター本体に装着して下さい。先端が59°のタイプ。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れており、テストを繰り返して作られています。1セットに10枚入っています。
- 用途
- 強度&耐久性抜群のプロ仕様替刃に。
- 対応製品
- 幅18mmの幅広刃を使用できるカッター本体に装着して下さい。
- 質量(g)
- 50
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ











