替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959

替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 - YELLOTOOLS替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 - YELLOTOOLS替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 - YELLOTOOLS替刃 チタンブレード 9mm 59° 10枚入 YT11TB959 - YELLOTOOLS

チタンの表面コーティングを施した硬化ブレードです。先端が59°のタイプ。市販のカッターに取り付けて使用してください。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れており、テストを繰り返して作られています。10枚1セット。

用途
チタンコーティングで長持ち!シャープな切れ味の59°替刃に
対応製品
イエローカットスリム
質量(g)
31
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82383695284718
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする