オールインセット(貼り用全部入) YT21WMSET01
ウェットマックスの水貼り作業用のパーツが入ったセットです。ハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。窓ガラス、店舗ウィンドウ、車両の窓などの貼り施工に使用可能です。用途に合わせてサイズ・硬さを組み替えてご使用下さい。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。
- 用途
- 窓貼り施工に。
- 仕様
- スキージー幅:13cm・16cmの2種 / 硬度:オレンジは90°、白は95° / 用途:窓ガラス・店舗ウィンドウ・車両の窓等の水貼り・水抜き
- その他
- グリップ:両手でしっかり圧力をかけるためのオプション / 固定金属プレート:幅13cm・16cm用 / ネジ:短いものはハンドルなし時、長いものはグリップ取付時に使用 / パッチ:オレンジ色の保護布パッチ(ガラスへの傷防止にハンドル裏側に貼ります)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ








